Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 10x235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 10x235 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 10x235 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 10x235 mm
FISCH-Tools Schlangenbohrer LEWIS 10x235 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-158656
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     84100235
EAN/GTIN:
     9002696165064
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
schlangenbohrer
schlangenbohrer 10mm
Schlangenbohrer LEWIS, 235 mm Mit Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit Sechskant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäischem Hartholz.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
8,4
Bohrerdurchmesser:
10
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Fisch
Zentrierspitze:
ja
Schaft:
Sechskantschaft
Arbeitslänge:
165
Gesamtlänge:
235 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 10X235mm FISCH
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,86*
€ 10,78*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 10,86*
8 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,75*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.