Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Tropfenförmige Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Tropfenförmige Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 625
Bahco Tropfenförmige Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 625
Bahco Tropfenförmige Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 625
Bahco Tropfenförmige Ersatzklinge für ERGO Farbschaber 625
Artikel-Nr.:
     5417B-158725
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     625-DROP
EAN/GTIN:
     7311518221638
Suchbegriffe:
Farbkratzer
Farbschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
  • Zum Schaben auf Fenstern, Rahmen und Leisten mit unterschiedlichen Rundungen
  • Hergestellt aus Hartmetall mit hoher Schärfe, zum Schaben auf Holz, Metall oder Beton
  • Im Schaber um 360° drehbar, um verschiedene Radien und Ansatzpunkte zu erreichen
  • Äußerer Durchmesser des runden Abschnitts: 17 mm (2/3")
  • Klingen für den Farbschaber 625 ERGO
  • Hartmetallklingen halten bis zu 50 Mal länger als herkömmliche Stahlklingen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenform:
tropfenförmig
Klingenmaterial:
Metall
Klingenbreite:
75
Gesamtlänge:
130
Gewicht:
10
Hersteller:
Bahco
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
1
€ 4,50*
ab € 5,05*
€ 7,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 9,87*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,33*
€ 9,97*
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 10,18*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.