Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 2x3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 2x3m
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 2x3m
Artikel-Nr.:
     5417B-160255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5055320001010
EAN/GTIN:
     5055320001010
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane Typ RAINEXO, 90 g/m² • Material: zu 100 % recyclingfähig, aus neuem, patentgeschütztem Material mit sehr hoher Reißfestigkeit (mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt) und hoher Elastizität und Dehnfestigkeit • Kunststoffösen: alle 500 mm, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt • Einsatz: resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet Hinweis: Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig.
Weitere Informationen:
Abmessung:
2 x 3
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl Jahre Garantie:
5
Grundpreis:
Ja
Abmessung L x B:
2 x 3 m
Farbe:
grün
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Gewicht:
540 kg
Breite:
3
Länge:
2
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 3x2m, abdeckplane, abdeckplane 90g, Rainexo-Abdeckplane grün, 90g/qm, 2x3 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,11*
€ 8,56*
3 Tage
83
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,46*
3 Tage
83
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,64*
2 Tage
90
1
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 1,01667* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.