Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1 x 5,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1 x 5,5 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-160713
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032004001
EAN/GTIN:
     4013288107350
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher
  • Edelstahl-Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl.
Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte.
Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich.
Die Lasertip-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf.
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Veredelung Spitze:
Lasertip
Gesamtlänge:
223
Aufhängeloch:
Nein
Gewicht:
71
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Rostfrei:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Klingendurchmesser:
5,5
Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Edelstahl
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffdurchmesser:
33
Klinge durchgehend:
Nein
Klingenlänge:
125
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Oberflächenausführung:
sonstige
Klingenstärke:
1 mm
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264
Griff:
Längsgriff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenform:
rund
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
5
Teilebezeichnung:
3335
Anwendung:
Schlitz
Schlüsselweite:
5,5
Grifflänge:
98
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,87*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 6,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,60*
2 Tage
41
1
€ 8,50*
ab € 5,72*
€ 7,67*
7 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032001001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05032002001
ab € 3,52*
Ähnlich
Wera
05032003001
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.