Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Batterie RECHARGEABLE Akku C 3000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Batterie RECHARGEABLE Akku C 3000mAh
VARTA Batterie RECHARGEABLE Akku C 3000mAh
Artikel-Nr.:
     5417B-160821
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56714101402
EAN/GTIN:
     4008496550739
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
VARTA RECHARGE ACCU Power Baby C • HR 14 • Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung • Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt • Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen Info Die leistungsstarke Produktlinie verbindet bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Verbraucherorientierung. Einmal aufgeladen, behält der VARTA RECHARGE ACCU Power auch noch nach 12 Monaten bis zu 75% seiner ursprünglichen Kapazität (für AAA 1000 mAh / AA 2600 mAh bis zu 65%). Die vorgeladenen Akkus sind perfekt für den täglichen Gebrauch und benötigen kein spezielles Ladegerät.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Inhalt:
1
Batterietyp:
C
Hersteller:
VARTA
Spannung:
1,2 V
Ausführung:
Baby / C / LR14
Akkukapazität:
3.000 Ah
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,785*
€ 3,455*
2 Tage
114
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,52*
3 Tage
8
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 3,57*
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 3,57*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,93*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 10,24*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,98*
Zubehör
Varta
05703 301 404
ab € 9,10*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 4,17*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,02*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.