Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Geschweißter Ring Stahl-verz. 35 x 5 a 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Geschweißter Ring Stahl-verz. 35 x 5 a 2 Stk.
PÖSAMO Geschweißter Ring Stahl-verz. 35 x 5 a 2 Stk.
PÖSAMO Geschweißter Ring Stahl-verz. 35 x 5 a 2 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-161166
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645009576
EAN/GTIN:
     4011645009576
Suchbegriffe:
Geschw. Ring Stahl-verz. 35x5 a 2St...
Ring, geschweißt, verzinkt • Auf Karte • Zu 10 Karten im Umkarton
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht je Karte:
0,043 kg
Anz. je Karte:
2
Hersteller:
PÖSAMO
Dicke:
5
Artikel-Nr.:
2401500068
Innendurchmesser:
35,0 mm
Durchmesser:
5,0 mm
Anzahl je Karte:
2
Oberfläche:
verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,03*
8 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,11*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 0,72*
€ 1,13*
1
€ 9,80*
ab € 0,7764*
€ 1,2164*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.