Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette A3 verzinkt DIN5685 Rohne 60 m (250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlkette A3 verzinkt DIN5685 Rohne 60 m (250x110)
Rundstahlkette A3 verzinkt DIN5685 Rohne 60 m (250x110)
Rundstahlkette A3 verzinkt DIN5685 Rohne 60 m (250x110)
Rundstahlkette A3 verzinkt DIN5685 Rohne 60 m (250x110)
Rundstahlkette A3 verzinkt DIN5685 Rohne 60 m (250x110)
Artikel-Nr.:
     5417B-161250
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645002508
EAN/GTIN:
     4011645002508
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 c3
rundstahlkette din 5685
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form A, galvanisch verzinkt, Rollenware Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15 003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten genutzt werden. Beispiel: A 30 theoretische Bruchkraft der Kette 360 kg = 45 kg, 8 = (8-fache Sicherheit).
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
A 30
Breite außen:
11
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß B:
11
Innenlänge:
16
Abmessung:
250 x 110
Stärke:
3
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Maß AB:
11
Grundpreis:
Ja
Artikel:
A 30
t:
16 mm
d:
3
B:
11 mm
Artikel-Nr.:
1000300310
Länge:
60 m
Durchmesser:
3 mm
Rolle:
250 x 110 mm
Gewicht je Rolle:
10,6 kg
Norm:
DIN 5685/A
max. Tragkraft:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, Rundstahlk.A3 verz. DIN5685 Ro.60m(250x110)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
720
60
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,01*
Lager 5417
60
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,04*
7 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,79*
ab € 0,78*
€ 1,04*
2 Tage
360
60
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,07*
60
€ 4,80*
ab € 0,8374*
€ 1,1174*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 180 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 62,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.