Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Zierkette st.vermit brüR.20 m (250x93)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zierkette st.vermit brüR.20 m (250x93)
Zierkette st.vermit brüR.20 m (250x93)
Zierkette st.vermit brüR.20 m (250x93)
Zierkette st.vermit brüR.20 m (250x93)
Zierkette st.vermit brüR.20 m (250x93)
Artikel-Nr.:
     5417B-161283
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645000696
EAN/GTIN:
     4011645000696
Suchbegriffe:
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette
Zierkette
Zierkette aus Profildraht, 1843, gedreht Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich. Oberfläche: MB: vermessingt, brüniert FS: feuerverzinkt, schwarz M: vermessingt Preise per Meter, netto.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Breite außen:
20
Artikel-Nr.:
1000100577
Farbe:
vermessingt brüniert
t:
40,0 mm
Rolle:
250 x 93 mm
je Rolle:
4,84 kg
B:
20,0 mm
max. Tragkraft:
21 kg
Länge:
20 m
Durchmesser:
3,4 mm
Weitere Suchbegriffe: pösamo gourmettekette, uhrkette messing, Zierk. st.verm.brüR.20m(250x93)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 3,21* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,20*
€ 95,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,00*
€ 88,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,20*
€ 76,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.