Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette 2,0 galv.vzn. Rohne 50 m (250x110)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knotenkette 2,0 galv.vzn. Rohne 50 m (250x110)
Knotenkette 2,0 galv.vzn. Rohne 50 m (250x110)
Knotenkette 2,0 galv.vzn. Rohne 50 m (250x110)
Knotenkette 2,0 galv.vzn. Rohne 50 m (250x110)
Knotenkette 2,0 galv.vzn. Rohne 50 m (250x110)
Artikel-Nr.:
     5417B-161327
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008173
EAN/GTIN:
     4011645008173
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
Knotenkette nach DIN 5686, galvanisch verzinkt, Rollenware

Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft.

Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Breite innen:
5
Breite außen:
9
d:
2
Norm:
5686
Artikel:
K 22
t:
28 mm
Rolle:
250 x 110 mm
je Rolle:
4,75 kg
B:
9 mm
Artikel-Nr.:
1000200133
max. Tragkraft:
25 kg
Länge:
50 m
Durchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Knotenk. 2,0 galv.vzn. Ro. 50m (250x110)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
550
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,70*
€ 0,93*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 28,45*
€ 37,69*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,02*
€ 38,55*
7 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,91*
€ 39,66*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,80*
€ 39,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 27,80*
€ 33,082
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,556* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.