Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil geflochten PP 3,0 Rohne 250 m (170x110)weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil geflochten PP 3,0 Rohne 250 m (170x110)weiß
PÖSAMO Seil geflochten PP 3,0 Rohne 250 m (170x110)weiß
PÖSAMO Seil geflochten PP 3,0 Rohne 250 m (170x110)weiß
PÖSAMO Seil geflochten PP 3,0 Rohne 250 m (170x110)weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161333
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645004304
EAN/GTIN:
     4011645004304
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen, geflochten

Seile - Rollenware

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Belastbarkeit:
19
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Rolle:
170 x 110 mm
Hersteller:
Pösamo
Länge:
250
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil gefl.PP 3,0 Ro.250m (170x110)weiss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
750
250
€ 4,95*
ab € 0,0835*
€ 0,1183*
Lager 5417
250
€ 4,90*
ab € 0,0835*
€ 0,1183*
1
€ 9,80*
ab € 0,0766*
€ 0,1245*
6 Tage
1180
250
€ 4,30*
ab € 0,0936*
€ 0,1322*
3 Tage
750
250
€ 8,50*
ab € 0,0936*
€ 0,1322*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1087*
€ 0,1294
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,0835*
€ 0,0994
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 29,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.