Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil 12 mm gedreht orange SB-Ring 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO PP-Seil 12 mm gedreht orange SB-Ring 20 m
PÖSAMO PP-Seil 12 mm gedreht orange SB-Ring 20 m
PÖSAMO PP-Seil 12 mm gedreht orange SB-Ring 20 m
Artikel-Nr.:
     5417B-161404
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645018424
EAN/GTIN:
     4011645018424
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylenseil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699

(PPD), verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz und Nässe, UV-stabilisiert, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
220
Länge:
20
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Pösamo
Farbe:
orange
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 20m, kunstfaser seil, kunststoffseil ø12mm, PP-Seil 12mm gedreht orange SB-Ring 20m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 12,98*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 13,32*
8 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,34*
1
€ 9,80*
ab € 10,69*
€ 14,54*
3 Tage
9
5
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,4995* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.