Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Lamellenschleifplatte mit Kletthaftung auf der Unterseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Lamellenschleifplatte mit Kletthaftung auf der Unterseite
Metabo Lamellenschleifplatte mit Kletthaftung auf der Unterseite
Metabo Lamellenschleifplatte mit Kletthaftung auf der Unterseite
Artikel-Nr.:
     5417B-161712
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62497100
EAN/GTIN:
     4007430437679
Suchbegriffe:
Lamellenschleifplatte
Schleifplatte
schleifplatte metabo
schleifplatte
Für die Dreieckschleifer DSE 170/ 180/ 280/ 300. Mit Kletthaftung auf der Unterseite. Auf der Oberseite kann die mitgelieferte selbstklebende Folie mit Kletthaftung aufgeklebt werden, damit auch oben ein Haftschleifblatt angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Klettverschluss:
Ja
Bruttogewicht:
0,057 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
10,500 cm
Höhe (Verpackung):
1,000 cm
Breite (Verpackung):
18,000 cm
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifplatte f. DSE 1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,70*
€ 14,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 14,90*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 14,96*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 15,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.