Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 10 mm Bit Vielzahn M12 L30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 10 mm Bit Vielzahn M12 L30 mm
Projahn 10 mm Bit Vielzahn M12 L30 mm
Projahn 10 mm Bit Vielzahn M12 L30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-162609
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     348612
EAN/GTIN:
     4000146348628
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
10mm Bit Vielzahn M12 L30 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
10
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
30
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
Abtriebsgröße:
12
L:
30 mm
Größe:
M12
Abtriebsgröße (metrisch):
M12
Abtriebsform:
Innenvielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, m12 bits vielzahn, bit (vielzahn), Projahn, 10, mm, Bit, Vielzahn, M12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,57*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,64*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,74*
€ 2,65*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 2,01*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.