Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 10 mm Bit Vielzahn M14 L75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 10 mm Bit Vielzahn M14 L75 mm
Projahn 10 mm Bit Vielzahn M14 L75 mm
Projahn 10 mm Bit Vielzahn M14 L75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-162616
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     348714
EAN/GTIN:
     4000146348741
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
10 mm Bit Vielzahn M14 L75 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
Abtriebsgröße:
14
Antriebsgröße:
10
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
75
Hersteller:
Projahn
L:
75 mm
Größe:
M14
Abtriebsgröße (metrisch):
M14
Abtriebsform:
Innenvielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn), Projahn, 10, mm, Bit, Vielzahn, M14
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 4,43*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,45*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,48*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 4,62*
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 3,58*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.