Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-162692 Herst.-Nr.: 5999-03E EAN/GTIN: 4000146590034 |
| |
|
| | |
| ProForm Einlage leer f. Doppelringschlüssel- 8-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit metrischen Doppelringschlüsseln nach DIN 838
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle Projahn-Werkstattwagen
Inhalt:8 Doppelringschlüssel DIN 838 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Projahn | Ausführung: | unbestückt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,98* | € 25,86* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,70* | € 25,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,27* | € 26,74* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,36* | € 28,58* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,07* | € 31,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|