Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T
Gloria Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T
Gloria Hochleistungssprühgerät Stahl, Typ 410T
Artikel-Nr.:
     5417B-164291
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4046436000241
EAN/GTIN:
     4046436000241
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 10 liter
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät 410 T • Druckbehälter aus Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung • Für die Ausbringung biologischer Pflanzenschutzmittel geeignet • Sicherheitsventil und Zeigermanometer • Praktischer Einfülltrichter
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
Hochleistungsprühgerät
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Füllinhalt:
10
Betriebsdruck:
6
Hersteller:
Gloria
Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 6bar, Hochleistungssprühgerät 410 T
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 129,73*
€ 161,66*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 129,62*
€ 167,97*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 151,26*
€ 187,90*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 158,80*
€ 195,47*
Frei Haus
ab € 159,17*
€ 195,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.