Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Adapter Gr. 1 B68xT15xH77 mm, zur Aufnahme aller Lochplattenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Adapter Gr. 1 B68xT15xH77 mm, zur Aufnahme aller Lochplattenhaken
Bott Adapter Gr. 1 B68xT15xH77 mm, zur Aufnahme aller Lochplattenhaken
Bott Adapter Gr. 1 B68xT15xH77 mm, zur Aufnahme aller Lochplattenhaken
Bott Adapter Gr. 1 B68xT15xH77 mm, zur Aufnahme aller Lochplattenhaken
Artikel-Nr.:
     5417B-164910
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002818169
EAN/GTIN:
     4025002818169
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
bott einfachhaken (lochplatte)
Adapter • Für Schlitzplatten und Halteschienen • Breite entspricht der Schlitzbreite eines Schlitzes
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbton:
lichtgrau
Farbe RAL:
RAL 7035
Hersteller:
Bott
Farbe:
grau
Größe:
Größe 1
Anzahl Schlitz-Breiten:
1
Ausführung:
für 1 Schlitz
Tiefe:
65 mm
Länge:
65
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), PL-Adapter 1 für 1 Schlitz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,58*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 9,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,67*
€ 9,15*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.