Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Containernetz, 3,5x2,5 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Containernetz, 3,5x2,5 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x2,5 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x2,5 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x2,5 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x2,5 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x2,5 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-164977
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020749901624
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
McBULL Containernetz, Abmessung 3,5x2,5 Meter, Materialstärke 3 mm, Maschenweite 50 mm
Weitere Informationen:
Stärke:
3
Länge:
3500
Oberfläche:
grün
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Kordelstärke:
3
Gewicht:
1,9 kg
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
McBull
Farbe:
grün
Anwendungsgebiete:
Anhänger/Pritschenwagen
Format:
2,5 x 3,5 m
Maschenweite:
50x50 mm
Abmessung:
3500 x 2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, BTE-Sicherungsnetz 2,5 x 3,5m
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 25,99*
€ 34,17*
1 Tag
115
1
€ 5,45*
ab € 26,40*
€ 34,34*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 25,58*
€ 34,34*
4 Tage
112
1
€ 8,90*
ab € 27,81*
€ 36,38*
1 Tag
115
2
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 36,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
1 Stück enthält 8,75 m² (ab € 2,92343* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SpanSet
D004074
ab € 23,33*
Ähnlich
SpanSet
D004080
ab € 18,37*
Ähnlich
SpanSet
D004081
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.