| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-166005 Herst.-Nr.: 23421-1 EAN/GTIN: 4025888165982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1) EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung - Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h - Wassersäule: 5.000 mm - Wattierung: 100% Polyester - Futter: 100% Polyester - Farbe: fluoreszierend gelb, marine abgesetzt - Größen: XS-XXXXL - wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv - Nähte geschweißt - Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial - robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest - abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter - verdeckter 2-Wege YKK®-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen - Innenjacke kann auch als Weste getragen werden - Innenjacke ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss - Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort - Ärmelabschlüssen der Innenjacke mit integriertem Strickbund - aufknöpfbare Regenrinne im Saum - einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke Taschen,Außenjacke: - 2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschlüssen - 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschlüssen - 1 Ärmeltasche mit Reiß-/Klettverschluss - 1 Handy- und Funkgerätetasche Taschen, Innenjacke/Weste: - 2 Brusttaschen und Handytasche mit Klett-/Reißverschlüssen - 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschlüssen - 2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschlüssen Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Innenjacke/weste Hintergrundmaterial: 0,01m² vorne (z.B. bis 10cm x 10cm) und 0,03m² hinten (z.B. 20cm x 15cm) Auf der Außenjacke ist keine Personalisierung möglich ohne die Klasse/Zertifizierung zu verändern. Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: Außenjacke 29cm, Innenjacke 24cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Materialverarbeitung: | einlagig | Besonderheit Material: | schmutzabweisend | Druckmessung (Wassersäule): | 5.000 | Gefährdung: | Wind | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen (Schultern) | Branche: | universelle Branche | Nebenfarbton: | marineblau | Wasserdampfdurchlässigkeit: | 3.000 Atmungsaktivität | Gewebeart Innenmaterial: | Fleecefutter | Verschlussart: | verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Oxford | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert | Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ | Nebenfarbe: | blau | Taschenart: | Innentasche mit Klett- und Reißverschluss (beidseitig) | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Kragenart: | Stehkragen | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Ausstattung: | herausnehmbare Innenjacke | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Hauptfarbe: | gelb | Farbigkeit: | mehrfarbig | Internetfarbe: | gelb | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 5.000 mm | Hersteller: | Elysee | Farbe: | gelb/marine | Größe: | M | Ausführung: | Warnschutzparka |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutzparka Jekyll, Gr. M, gelb/blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (32) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 89,51* | € 106,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 89,71* | € 107,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 93,86* | € 108,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 94,64* | € 109,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,60* | € 111,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|