Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safestyle MATULA WARNSCHUTZBUNDHOSE ORANGE Gr. 2-L (54/56) 23531-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safestyle MATULA WARNSCHUTZBUNDHOSE ORANGE Gr. 2-L (54/56) 23531-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle MATULA WARNSCHUTZBUNDHOSE ORANGE Gr. 2-L (54/56) 23531-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle MATULA WARNSCHUTZBUNDHOSE ORANGE Gr. 2-L (54/56) 23531-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle MATULA WARNSCHUTZBUNDHOSE ORANGE Gr. 2-L (54/56) 23531-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-166042
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23531-2
EAN/GTIN:
     4025888166057
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Wassersäule: 2.000 mm
- Farbe: fluoreszierend orange, marine abgesetzt
- Größen: S-XXXL
- wind- und wasserabweisend
- Nähte geschweißt
- robustes Oxford-Gewebe
- Taillengummi sorgt für bequemen Halt
- 2 Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
- Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
- Taschenausführung zum Durchgreifen
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,99m² (z.B. bis 50cm x 100cm vorne und 49cm x 100cm hinten).
Weitere Informationen:
Materialverarbeitung:
einlagig
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Größenspiegel:
0-5
Besonderheit Material:
robust
Gefährdung:
Wind
Druckmessung (Wassersäule):
2.000
Branche:
universelle Branche
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Verschlussart:
doppelter Bundknopf
Nebenfarbton:
marineblau
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Hosenart:
lange Hose
Gewebeart:
Oxford
Nebenfarbe:
blau
Schutzklasse:
1
Weitenverstellung:
Reißverschluss (Hosenbeinabschluss)
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Taschenart:
Tasche (beidseitig)
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
orange
Farbigkeit:
mehrfarbig
Internetfarbe:
orange
Form:
lang
Material:
100% Polyester
Wassersäule:
2.000 mm
Hersteller:
Safestyle
Farbe:
orange
Größe:
L
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 18,53*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,03*
€ 18,70*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,27*
€ 26,07*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 27,07*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 20,86*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.