Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. 0-S (46/48) 20001-0 Gr. 0-S (46/48)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. 0-S (46/48) 20001-0 Gr. 0-S (46/48)
Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. 0-S (46/48) 20001-0 Gr. 0-S (46/48)
Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. 0-S (46/48) 20001-0 Gr. 0-S (46/48)
Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. 0-S (46/48) 20001-0 Gr. 0-S (46/48)
Artikel-Nr.:
     5417B-166181
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20001-0
EAN/GTIN:
     4025888185386
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
- Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford
- Farbe: schwarz/schwarz
- Größen: XS-XXXXL
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- alle Reißverschlüsse wasserdicht
- hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
- angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
- Reflexpaspel vorne
- Saum und Ärmelsaum
- Weitenverstellbar
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- aufwändige Innenverarbeitung
- verstellbarer Kragenabschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2
- Weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- diverse Innentaschen
Weitere Informationen:
Sichtbarkeit:
Reflexpaspel
Basis:
Softshelljacke
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Branche:
universelle Branche
Gewebeart:
Softshell
Verschlussart:
Reißverschluss
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Armlänge:
1/1 Arm
Nebenfarbe:
schwarz
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Armabschluss)
Taschenart:
Handytasche (links)
Kragenart:
Stehkragen
Ausstattung:
Saum
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
mehrfarbig
Materialverarbeitung:
laminiert
Größenspiegel:
00-6
Besonderheit Material:
robust
Gefährdung:
Nässe
Internetfarbe:
schwarz
Atmungsaktiv:
Ja
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Elysee
Form:
langarm
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Ausführung:
Jacke
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,41*
€ 33,11*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 24,76*
€ 33,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,53*
€ 33,45*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 25,81*
€ 33,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,63*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.