Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, R 1/4"x19, Ø 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, R 1/4"x19, Ø 38 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, R 1/4"x19, Ø 38 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, R 1/4"x19, Ø 38 mm
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B-4451, R 1/4"x19, Ø 38 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-166643
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     97014
EAN/GTIN:
     4022835970149
Suchbegriffe:
BSPT-Gewinde-Schneideisen
BSPT-Schneideisen
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Völkel Schneideisen Typ VS, Form A, HSS, JIS B 4451 R (BSPT) 1/4x19
Weitere Informationen:
Höhe:
16
Gewinde:
PT 1/4
Norm:
JIS B-4451
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
RH/LH:
RH
Durchmesser in mm:
38
Gewindesteigung:
19
Toleranzfeld:
medium
Hersteller:
Völkel
Gewindegröße:
R 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Rohrgewindeschneideisen, Ersatzschneidbacken, Gewindeschneidbacke, Schneidbacken, g schneideisen, Völkel, Schneideisen, Typ, VS,, Form, A,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 13,49*
€ 19,31*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,11*
€ 20,95*
2 Tage
5
4
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 21,00*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,27*
€ 21,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.