Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 185
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 185
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 185
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 185
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 185
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 185
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 185
Artikel-Nr.:
     5417B-171216
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050595
EAN/GTIN:
     4006209505953
Suchbegriffe:
FASSA-10-185
Hochwertiger Fischer Porenbetonstößel GBS 10x180 mit SDS Plus-Aufnahme für die zulassungskonforme Bohrlochherstellung in Porenbeton. Bei der Verarbeitung von Fischer Langschaftdübeln SXR 10x180.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
190
Bohrerdurchmesser:
9
Durchmesser:
9
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
VDS-Zulassung:
ja
Schaft:
SDS-plus
passend zu:
SXR 10 x 180
Größe:
10 x 185
Stößel:
9
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209505953
Bohrloch:
9
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
190 mm
Hersteller:
Fischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 136,18*
€ 170,88*
Frei Haus
ab € 139,73*
€ 171,63*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 176,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 150,34*
€ 183,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,03*
€ 390,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.