Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Befestigungsschelle BSM 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Befestigungsschelle BSM 28
Fischer Befestigungsschelle BSM 28
Fischer Befestigungsschelle BSM 28
Fischer Befestigungsschelle BSM 28
Fischer Befestigungsschelle BSM 28
Fischer Befestigungsschelle BSM 28
Fischer Befestigungsschelle BSM 28
Artikel-Nr.:
     5417B-171405
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060155
EAN/GTIN:
     4006209601556
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen
Die Fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem Fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl:
50
PZ:
6
Hersteller:
Fischer
Spannbereich:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHELLE-BSM 28
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,194*
€ 0,264*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 0,2097*
€ 0,2897*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2232*
€ 0,3032*
50
€ 5,00*
ab € 0,2298*
€ 0,3098*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2042*
€ 0,3142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3142*
€ 0,3739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.