Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Befestigungsschelle BSMD 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Befestigungsschelle BSMD 22
Fischer Befestigungsschelle BSMD 22
Fischer Befestigungsschelle BSMD 22
Fischer Befestigungsschelle BSMD 22
Fischer Befestigungsschelle BSMD 22
Fischer Befestigungsschelle BSMD 22
Fischer Befestigungsschelle BSMD 22
Artikel-Nr.:
     5417B-171410
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060172
EAN/GTIN:
     4006209601723
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Die Fischer Befestigungsschelle BSMD ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem Fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl:
50
Hersteller:
Fischer
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209601723
Spannbereich:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHELLE-BSMD 22
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1512*
€ 0,2132*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1582*
€ 0,2212*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1673*
€ 0,2273*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,172*
€ 0,232*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17743*
€ 0,23743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2182*
€ 0,25966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2032*
€ 0,24181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.