Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 20 - 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 20 - 21
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 20 - 21
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 20 - 21
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 20 - 21
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 20 - 21
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 20 - 21
Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM 20 - 21
Artikel-Nr.:
     5417B-171419
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060191
EAN/GTIN:
     4006209601914
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen
Die Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem Fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton.
Weitere Informationen:
Abmessung IEC:
20
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
VDS-Zulassung:
ja
Anzahl:
50
Spannbereich:
20 - 21
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209601914
Hersteller:
Fischer
geeignet für:
20
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,414*
€ 0,5729*
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4864*
€ 0,6364*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5269*
€ 0,6869*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5625*
€ 0,7325*
50
€ 5,00*
ab € 0,5892*
€ 0,7592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5729*
€ 0,68175
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5429*
€ 0,64605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.