Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent
Fischer Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent
Fischer Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent
Fischer Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent
Fischer Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent
Fischer Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent
Fischer Kabelbinder BN 3,6 x 150 transparent
Artikel-Nr.:
     5417B-172167
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     087481
EAN/GTIN:
     4006209874813
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
fischer kabelbinder
Der Fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Länge:
150
lösbar:
Nein
UV-beständig:
Ja
Inhalt:
100
Hersteller:
Fischer
Handelsmarke:
Fischer
Breite:
3,6
Farbe:
transparent
Abmessungen:
3,6 x 150 mm
Abmessung:
3,6 x 140 mm
Bruttogewicht:
74,6 g
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209874813
Umgebungstemperatur min.:
-40
Umgebungstemperatur max.:
80
Werkstoff:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: KABEL-3,6 X 150 TRANSPARENT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0151*
€ 0,0265*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0179*
€ 0,0277*
31 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01932*
€ 0,02952*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,0228*
€ 0,0343*
5 Tage
2700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0213*
€ 0,0343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.