Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kabelbinder UBN 2,5 x 100 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kabelbinder UBN 2,5 x 100 schwarz
Fischer Kabelbinder UBN 2,5 x 100 schwarz
Fischer Kabelbinder UBN 2,5 x 100 schwarz
Fischer Kabelbinder UBN 2,5 x 100 schwarz
Fischer Kabelbinder UBN 2,5 x 100 schwarz
Fischer Kabelbinder UBN 2,5 x 100 schwarz
Fischer Kabelbinder UBN 2,5 x 100 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-172171
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     087488
EAN/GTIN:
     4006209874882
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Der Fischer Kabelbinder UBN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Weitere Informationen:
UV-beständig:
Ja
Inhalt:
100
Hersteller:
Fischer
Handelsmarke:
Fischer
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Nein
PZ:
2
GTIN (EAN-Code):
4006209874882
Abmessungen:
2,5 x 100 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Nylon
Länge:
100 mm
Breite:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: KABEL-2,5 X 100
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,00774*
€ 0,01246*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00714*
€ 0,01526*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,00975*
€ 0,01571*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0103*
€ 0,0166*
14 Tage
730
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01526*
€ 0,01816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01405*
€ 0,01672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01326*
€ 0,01578
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00984*
€ 0,01171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00714*
€ 0,0085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,526* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.