Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-172344 Herst.-Nr.: 090851 EAN/GTIN: 4006209908518 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem Fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden. Mit dem Fischer Nageldübel N 6 x 40 / 10 M 6 hält die Abstandsschelle sicher in Beton, aber auch in Vollstein, Mauerziegel und Leichtbeton. Weitere Informationen: | | Abmessung IEC: | 63 | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | VDS-Zulassung: | ja | Anzahl: | 10 | Spannbereich: | 63 - 65 | PZ: | 8 | GTIN (EAN-Code): | 4006209908518 | Hersteller: | Fischer | geeignet für: | 63 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,421* | € 12,207* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,86* | € 12,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,606* | € 13,336* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 10,255* | € 14,165* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,62* | € 14,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8421* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|