Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 18 230 x 2,4 x 10 x 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 18 230 x 2,4 x 10 x 22,23 mm
Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 18 230 x 2,4 x 10 x 22,23 mm
Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 18 230 x 2,4 x 10 x 22,23 mm
Cedima Diamant-Trennscheibe EC- 18 230 x 2,4 x 10 x 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184066
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     4023138127193
EAN/GTIN:
     4023138127193
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
Diamant-Trennscheibe, EC-18, mit gesinterten Segmenten Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. Segmenthöhe 10 mm. Ideal zum Trennen von Beton und Betondachsteinen. Zudem auch für Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Segmentiert:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
230 mm
Hersteller:
Cedima
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Bohrung:
22,23
Typ:
EC-18
Eignung für Stein:
ja
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
2,4 mm
Stärke:
2,4 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Dia.-Trennscheibe EC- 18 230x2,4x10x22,23mm Cedima
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
154
10
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 12,36*
2 Tage
154
1
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 13,29*
3 Tage
131
1
€ 4,79*
ab € 9,46*
€ 13,33*
1 Tag
156
1
€ 7,90*
ab € 9,63*
€ 13,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,55*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.