| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-184092 Herst.-Nr.: 21-01 EAN/GTIN: 4021176010651 |
| |
|
| | |
| Innenauszieher Nr. 21 • 2-schalige Ausführung mit extra großen Greifkanten ermöglicht ein sicheres Ausziehen • Modellreihe 21-1 bis 21-6 mit Anschlagsicherung gegen Überspannungs- und Überlastungseinwirkung • Für innenliegende Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen Hinweis: Um ein Lager mit einem Innenauszieher ausziehen zu können, wird stets eine Gegenstütze oder ein Gleithammer der Modellreihe 22 benötigt Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ø: | 8-12 mm | Ausführung: | Innenauszieher | Modell: | 21-01 | Durchmesser: | 8-12 mm | Hersteller: | KUKKO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugellager-InnenauszieherGr.01 Kukko |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,20* | € 50,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,13* | € 51,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,45* | € 51,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,43* | € 51,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,35* | € 52,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|