Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Mutternsprenger 55-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Mutternsprenger 55-2
KUKKO Mutternsprenger 55-2
Artikel-Nr.:
     5417B-184165
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     55-2
EAN/GTIN:
     4021176020148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger kukko
mutternsprenger
Mutternsprenger Nr. 55, mechanisch

• Zum Lösen festsitzender Muttern der Güteklasse 6
• Pullback: Leichtes Zurückdrehen des Meißels aus der gesprengten Mutter, Meißel bleibt nicht in der Mutter hängen
• Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens

Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Mutterngröße SW:
19–27
SB-Verpackt:
Nein
Für max. Mutternschlüsselweite:
27
Anwendung:
Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern
für Mutterngrößen SW:
19-27
für Mutterngrößen Schlüsselweite:
19-27
Modell:
55-2
Hersteller:
KUKKO
Ausführung:
mechanisch
Für min. Mutternschlüsselweite:
19
Weitere Suchbegriffe: Mutternsprenger Gr.2 mechanisch Kukko
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,36*
€ 60,28*
3 Tage
46
€ 5,90*
ab € 50,39*
€ 60,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,05*
€ 60,41*
8 Tage
46
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 61,46*
2 Tage
46
€ 7,90*
ab € 51,97*
€ 62,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
55-3
ab € 66,04*
Ähnlich
Kukko
55-0
ab € 37,37*
Ähnlich
Kukko
55-4
ab € 221,25*
Ähnlich
Kukko
55-1
ab € 45,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.