Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. (66/68) 20001-5 Gr. (66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. (66/68) 20001-5 Gr. (66/68)
Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. (66/68) 20001-5 Gr. (66/68)
Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. (66/68) 20001-5 Gr. (66/68)
Elysee ALPHA SOFTSHELLJACKE Gr. (66/68) 20001-5 Gr. (66/68)
Artikel-Nr.:
     5417B-184640
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20001-5
EAN/GTIN:
     4025888185430
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
- Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)
- Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford
- Farbe: schwarz/schwarz
- Größen: XS-XXXXL
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- alle Reißverschlüsse wasserdicht
- hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
- angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
- Reflexpaspel vorne
- Saum und Ärmelsaum
- Weitenverstellbar
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- aufwändige Innenverarbeitung
- verstellbarer Kragenabschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2
- Weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
- diverse Innentaschen
Weitere Informationen:
Sichtbarkeit:
Reflexpaspel
Basis:
Softshelljacke
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Branche:
universelle Branche
Gewebeart:
Softshell
Verschlussart:
Reißverschluss
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Armlänge:
1/1 Arm
Nebenfarbe:
schwarz
Weitenverstellung:
Klettverschluss (Armabschluss)
Taschenart:
Handytasche (links)
Kragenart:
Stehkragen
Ausstattung:
Saum
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
mehrfarbig
Materialverarbeitung:
laminiert
Größenspiegel:
00-6
Besonderheit Material:
robust
Gefährdung:
Nässe
Internetfarbe:
schwarz
Atmungsaktiv:
Ja
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Elysee
Form:
langarm
Material:
96% Polyester / 4% Elasthan
Farbe:
schwarz
Größe:
3XL
Ausführung:
Jacke
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,37*
€ 31,63*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 24,64*
€ 31,89*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 25,51*
€ 32,15*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 25,90*
€ 32,30*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 27,88*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.