Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Fugenbürste mit Stahlborste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Fugenbürste mit Stahlborste
Idealspaten Fugenbürste mit Stahlborste
Idealspaten Fugenbürste mit Stahlborste
Idealspaten Fugenbürste mit Stahlborste
Idealspaten Fugenbürste mit Stahlborste
Idealspaten Fugenbürste mit Stahlborste
Artikel-Nr.:
     5417B-185437
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     60421000
EAN/GTIN:
     4005827600903
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Fugenbürste • Stahlborsten messingbeschichtet • Mit Edelstahlkratzer • Entfernt mühelos Moos und Unkraut
Weitere Informationen:
Hersteller:
Idealspaten
Höhe:
100 mm
Breite:
35 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besatzbreite:
35
Stiel:
Langstiel 150 cm
Mit Aufhängeloch:
Nein
Bürstenkörpermaterial:
Holz
Besatzart:
glatt
Besatzhöhe:
100
Besatzmaterial:
Messingdraht
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
580 kg
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, fugenbürste garten, fugenbürste, Fugenbürste mit Stahlborste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
€ 35,99*
ab € 12,80*
€ 18,11*
€ 4,80*
ab € 13,24*
€ 18,68*
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 18,41*
€ 25,92*
4 Tage
21
€ 4,30*
ab € 12,08*
€ 27,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,31*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.