Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Schlagschnur 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Schlagschnur 30 m
Stanley Schlagschnur 30 m
Stanley Schlagschnur 30 m
Artikel-Nr.:
     5417B-186665
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     3253560474409
EAN/GTIN:
     3253560474409
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Lotschnur
Senklotschnur
Maurerschnur
  • Schlagschnur Stanley
  • Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse
  • Ergonomisches, schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff
  • Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse
  • Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden
  • Schubfach für leichtes und schnelles Befüllen
  • Edelstahl-Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Schlagschurgerät
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Material Gehäuse:
ABS-Kunststoff
Haken:
Edelstahl
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Stanley
Schnurlänge:
30
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 5,84*
4 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 9,28*
3 Tage
91
1
€ 5,49*
ab € 7,31*
€ 9,33*
2 Tage
101
1
€ 6,95*
ab € 7,37*
€ 9,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,25467* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-47-403
ab € 3,51*
Zubehör
Stanley
0-47-101
ab € 3,70*
Zubehör
Kaufmann
40.873.02
ab € 9,23*
Zubehör
Kaufmann
40.871.02
ab € 4,59*
Zubehör
Kaufmann
40.873.01
ab € 9,29*
Zubehör
Kaufmann
40.871.01
ab € 4,54*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1-47-404
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.