Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-186667 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253560476816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schlagschnur FatMax im Set mit Kreide und Markierstift
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- 30 m nicht drehende, umflochtene Baumwoll-/ Polyester-Schnur
- 20 % größerer Schnur-Durchmesser als bei traditionellen Schlagschnurgeräten
- Bis zu 3x schnelleres Aufwickeln dank Zahnradübersetzung
- Hohes Fassungsvermögen: eine vollständige Flasche mit 115 g Kreide
- Als Senk-Lot einsetzbar
- Set inklusive 115 g blauer Kreide und STANLEY Permanent Marker
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Gehäuse: | Kunststoff | Besonderheit: | Als Senklot einsetzbar | Länge: | 30 m | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Material Schnur: | Baumwoll-/Polyester | SB-Verpackt: | Ja | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Stanley | Schnurlänge: | 30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (37) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,99* | ab € 14,34* | € 19,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 14,46* | € 19,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,13* | € 19,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,14* | € 20,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,90* | ab € 16,25* | € 20,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,471* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|