Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Sportmesser Quickslide II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Sportmesser Quickslide II
Stanley Sportmesser Quickslide II
Stanley Sportmesser Quickslide II
Artikel-Nr.:
     5417B-187225
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560108137
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • QUICKSLIDE Sportmesser
  • Das ideale Sportmesser für Arbeit und Freizeit
  • Sport- und Trapezklinge
  • Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit
  • Gezahnte Sportklinge in 75 mm (3 ) Länge und Trapezklinge
  • Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • Ergonomischer Griff - leichtes OEffnen der Sportklinge mit einer Hand
  • Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen
  • Sicherheitsverriegelung der Sportklinge - kein versehentliches OEffnen
  • InterLockTM Mechanismus verhindert gleichzeitiges OEffnen beider Klingen
  • Auch lieferbar im Thekendisplay   12 Stück
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Ja
Griffmaterial:
Metall
Breite:
116
Gewicht:
174
Ausführung:
Laenge 120 mm, Sport- und Trapezklinge
Hersteller:
Stanley
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 18,24*
4 Tage
158
1
€ 5,49*
ab € 14,20*
€ 18,30*
1 Tag
232
1
€ 5,45*
ab € 14,31*
€ 18,43*
7 Tage
210
1
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 19,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-810
ab € 10,64*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-10311
ab € 23,01*
Ähnlich
Stanley
FMHT0-10312
ab € 26,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.