Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Schlag Adapter von 1/2" auf 1/4" (Bit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Schlag Adapter von 1/2" auf 1/4" (Bit)
Projahn Schlag Adapter von 1/2" auf 1/4" (Bit)
Projahn Schlag Adapter von 1/2" auf 1/4" (Bit)
Artikel-Nr.:
     5417B-189645
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     381214
EAN/GTIN:
     4000146381212
Suchbegriffe:
Pro-381214
Schlag Adapter von 1/2" auf 1/4" (Bit)
  • Adapter zur Verwendung von Torsions-Bits mit Schlag- oder Elektrowerkzeugen mit 12,5 [1/2"] Aufnahme
  • Passend für alle Bits mit 6,3 [1/4"] 6-kant-Schaft
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3121 / ISO 1174
Oberfläche:
phosphatiert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Projahn
Länge:
75
Größe / Size:
1/2
Material:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 18,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 18,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 18,54*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,29*
€ 18,77*
2 Tage
30
1
€ 6,45*
ab € 16,68*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.