Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 9
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 9
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 9
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 9
Fortis Strickhandschuh Fitter S, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     5417B-190076
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784793988
EAN/GTIN:
     4317784793988
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Fortis Strickhandschuh Fitter S

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016
  • Extrem feinfühlig
  • Ergonomische Passform
  • Nahtlos gestrickt
  • Farbe: schwarz
Material: 
Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethan-Beschichtung

Anwendungsbereiche: 
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung


Weitere Informationen:
Farbe Beschichtung:
schwarz
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Internetfarbe:
schwarz
Größenspiegel:
7-10
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Stulpenform:
kurz
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
mechanische Risiken
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3131
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Branche:
Pharmaindustrie
Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Normen:
EN 388
Variante:
mit Polyurethanbeschichtung
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzklasse:
2
Material:
PU / Textil
Hersteller:
Fortis
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
9
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4224
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,89*
3 Tage
4224
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,93*
8 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,64*
€ 0,95*
12
pro Paar
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 0,9866*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.