| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-190398 Herst.-Nr.: 4317784794244 EAN/GTIN: 4317784794244 |
| |
|
| | |
| Fortis Nitrilhandschuh Mechanic
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Farbe: gelb
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Metall verarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau
Weitere Informationen: | | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Material Beschichtung: | Nitril | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Farbe Beschichtung: | gelb | Internetfarbe: | gelb | Größenspiegel: | 7-10 | Farbe Material Handschuh: | weiß | Stulpenform: | kurz | Stulpenart: | Strickbund | Passform: | einseitig tragbar | Variante: | Beschichtung | Material Handschuh: | 100 % Baumwolle (CO) | Besonderheit Material: | fettabweisend | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Gefährdung: | mechanische Risiken | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 3111 | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Basis: | Handschuh | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Branche: | Straßenbau | Kategorie: | Kat. II | Normen: | EN 388 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Schutzklasse: | 2 | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | Fortis | Farbe: | gelb | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, feinmechaniker handschuhe, Handsch.Mechanic, Nitril,Gr. 9, gelb, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,24* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,68* | € 2,37* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,71* | € 2,39* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,80* | ab € 1,83* | € 2,54* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 1,78* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|