Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 10 grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 10 grau
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 10 grau
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 10 grau
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 10 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-190412
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784794015
EAN/GTIN:
     4317784794015
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Fortis Strickhandschuh Fitter

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016
  • Passform wie eine zweite Haut
  • Sicherer Griff
  • Gutes Tastempfinden
  • Waschbar
Material: 
Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan

Anwendungsbereiche: 
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung

Weitere Informationen:
Farbe Beschichtung:
schwarz
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Größenspiegel:
7-10
Internetfarbe:
grau
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Farbe Material Handschuh:
grau
Stulpenform:
gerade
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Variante:
Innenbeschichtung aus Polyurethan
Material Handschuh:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit Material:
waschbar
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
mechanische Risiken
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Branche:
Verpackungsindustrie
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Normen:
EN 388
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzklasse:
2
Material:
PU / Textil
Hersteller:
Fortis
Farbe:
grau
Größe:
10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8364
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,90*
3 Tage
8364
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,94*
12
pro Paar
€ 9,80*
ab € 0,6825*
€ 1,0125*
5 Tage
8433
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,02*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.