Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schweißerschutzbrille Neptun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schweißerschutzbrille Neptun
Fortis Schweißerschutzbrille Neptun
Fortis Schweißerschutzbrille Neptun
Artikel-Nr.:
     5417B-190512
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784793780
EAN/GTIN:
     4317784793780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
schweißerbrille din 5
Fortis Schweißerschutzbrille Neptun

Ausführung:

  • Mit indirekter Belüftung
  • Verstellbares Gummiband
  • Das Eindringen von Staub, Partikeln, Splittern oder Flüssigkeitsspritzern wird vermieden
  • Leichter Glastausch
  • Zulassung/Norm: EN 166
  • Scheibenfarbe: getönt DIN 5
  • Rahmenfarbe: rot-schwarz

Anwendungsbereiche: 

Schweißen, Löten

Weitere Informationen:
Marke:
Fortis
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
rot
Art:
Schweißerbrille
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
rot-schwarz
Variante:
mit Gummiband
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Gummi:
verstellbar
Ausführung:
Augenschutz
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: schweißerbrille, Schweißerbrille Neptun, DIN 5, klappb., FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
213
20
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,46*
9 Tage
213
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,58*
2 Tage
213
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,61*
4 Tage
181
1
€ 4,79*
ab € 5,17*
€ 7,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.