| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-190515 Herst.-Nr.: 4317784793834 EAN/GTIN: 4317784793834 |
| | |
|
| | |
| Fortis Schweißerschutzbrille Jupiter
Ausführung: - Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
- Leichter Glastausch durch Schraube
- Glas-Ø 50 mm
- Zulassung/Norm: EN 169
- Scheibenfarbe: DIN 5
- Rahmenfarbe: schwarz
Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Weitere Informationen: | | Größe: | Einheitsgröße | Farbe: | schwarz | Durchmesser: | 50 mm | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Marke: | Fortis | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | schwarz | Art: | Schweißerbrille | Bügel: | verstellbar | Material: | Nylon | Hersteller: | Fortis | Ausführung: | Schweißerkopfschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,28* | € 3,17* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,19* | € 3,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,21* | € 3,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,25* | € 3,59* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,01* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|