| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-190566 Herst.-Nr.: 23431-0 EAN/GTIN: 4025888165852 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1), EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung - Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h - Wassersäule: 5.000 mm - Wattierung: 100% Polyester - Futter: 100% Polyester - Farbe: fluoreszierend orange, marine abgesetzt - Größen: XS-XXXXL - wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv - Nähte geschweißt - Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial - robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest - abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter - verdeckter 2-Wege YKK®-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen - Innenjacke kann auch als Weste getragen werden - Innenjacke ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss - Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort - Ärmelabschlüssen der Innenjacke mit integriertem Strickbund - aufknöpfbare Regenrinne im Saum - einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke Taschen,Außenjacke: - 2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschlüssen - 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschlüssen - 1 Ärmeltasche mit Reiß-/Klettverschluss - 1 Handy- und Funkgerätetasche Taschen, Innenjacke/Weste: - 2 Brusttaschen und Handytasche mit Klett-/Reißverschlüssen - 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschlüssen - 2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschlüssen Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Innenjacke/weste Hintergrundmaterial: 0,01m² vorne (z.B. bis 10cm x 10cm) und 0,03m² hinten (z.B. 20cm x 15cm) Auf der Außenjacke ist keine Personalisierung möglich ohne die Klasse/Zertifizierung zu verändern. Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: Außenjacke 29cm, Innenjacke 24cm Weitere Informationen: | | Farbigkeit: | mehrfarbig | Materialverarbeitung: | einlagig | Besonderheit Material: | schmutzabweisend | Druckmessung (Wassersäule): | 5.000 | Gefährdung: | Wind | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Branche: | universelle Branche | Nebenfarbton: | marineblau | Wasserdampfdurchlässigkeit: | 3.000 Atmungsaktivität | Besonderheit Hauptfarbe: | fluoreszierend | Verschlussart: | verdeckter Zwei-Wege-YKK®-Reißverschluss mit Patte, Druckknöpfen und Klettverschluss | Gewebeart: | Oxford | Armlänge: | 1/1 Arm | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Eigenname Material: | 3M™ Scotchlite™ | Nebenfarbe: | blau | Weitenverstellung: | Kordelzug (Kapuze) | Taschenart: | Handy- und Funkgerätetasche | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Kragenart: | Stehkragen | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Ausstattung: | herausnehmbare Innenjacke | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | Hauptfarbe: | orange | Internetfarbe: | orange | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 5.000 mm | Hersteller: | Elysee | Farbe: | orange/marine | Größe: | S EU | Ausführung: | Warnschutzparka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange s, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, Warnschutzparka Wallace, 4in1, Gr. S, orange |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 124,61* | € 152,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,46* | € 153,12* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 126,17* | € 155,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,29* | € 157,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,99* | € 158,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|