| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-190577 Herst.-Nr.: 4317784794466 EAN/GTIN: 4317784794466 |
| |
|
| | |
| Einweg-Schutzanzug Comfort
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Komfortabler Schnitt, optimaler Tragekomfort
Ausführung:- Dreiteilige Kapuze
- Taillen-, Bein- und Armgummi
Material: SMMS, 60 g/m² Anwendungsbereiche: - Asbest-Entsorgung
- Dachdecker- und Bauarbeiten
- Wartung/Schmutzarbeiten
- Metall- und Glasfaserschleifen
- Metallbeschichtung
- einfache Lackier- und Malerarbeiten
- Besucheroverall
Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531 Weitere Informationen: | | Farbigkeit: | einfarbig | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Gefährdung: | Dämpfe | Branche: | Automobilindustrie | Verschlussart: | Reißverschluss | Kategorie: | Kat. I | Marke: | FORTIS | Ausstattung: | Kapuze | Weitenverstellung: | Gummizug (Hosenbeinabschluss) | Grammatur: | 50 g/m² | Hauptfarbe: | weiß | Internetfarbe: | weiß | Schutzklasse: | Kategorie I | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Fortis | Form: | lang | Gewicht: | 60 g/m² | Material: | 100% Polypropylen | Farbe: | weiß | Größe: | L | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einwegschutzanzug fortis, Einwegschutzanzug ComfortGr. L, weiß, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,60* | € 4,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 4,11* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,83* | € 4,45* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,38* | € 4,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,88* | € 4,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|