Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzbrille 892 Athermal, DIN 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutzbrille 892 Athermal, DIN 5
Schweißerschutzbrille 892 Athermal, DIN 5
Artikel-Nr.:
     5417B-190603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189202105
EAN/GTIN:
     4250304413723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
schweißerbrille din 5
Schweißerschutzbrille 892 Athermal, DIN 5

Ausführung:
  • Verstellbare Bügel
  • Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
  • Zulassung/Norm: Nach EN 169
  • Scheibe: Athermal DIN 5, grün
  • Rahmenfarbe: schwarz
Anwendungsbereiche: 
Schweißen, Löten
Weitere Informationen:
Farbe Befestigung:
schwarz
Befestigungsmaterial:
Polyamid (PA)
Art Befestigung:
starre Ohrbügel
Scheiben austauschbar:
Ja
Scheibentönung:
grün
Gefährdung:
thermisch
Branche:
Schweißindustrie
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Anwendungsbereich:
Schweißarbeiten
Art:
Schweißerbrille
Größe:
Einheitsgröße
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Farbe Brillengestell:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Schweißerkopfschutz
Weitere Suchbegriffe: schweißerbrille, Schweißerschutzbrille 892Athermal, DIN 5, grün
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
305
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,18*
2 Tage
305
1
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,52*
7 Tage
305
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,66*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,00*
€ 4,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.