Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Box Filzgleiter mit Nagel, Inh.8, 28 mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Box Filzgleiter mit Nagel, Inh.8, 28 mm weiß
Dransfeld Box Filzgleiter mit Nagel, Inh.8, 28 mm weiß
Dransfeld Box Filzgleiter mit Nagel, Inh.8, 28 mm weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-191390
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4332163827351
EAN/GTIN:
     4332163827351
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter SB, mit Nagel - für Stuhl- und Tischbeine, Möbelfüße u.v.a. auf Hartböden - schützen vor Kratzern und Geräuschen
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Parkett
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Einsatzbereich:
Möbel
Durchmesser:
28
Abmessung:
28 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiß, filzgleiter, filzgleiter soft, Box Filzgleiter m.Nagel Inh.8,28mm weiss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,23*
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,23*
€ 4,39*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 39,23*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,09*
€ 41,31*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,13*
€ 41,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,70*
€ 41,293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.