Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 3 m x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-191563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163793137
EAN/GTIN:
     4332163793137
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES)
Weitere Informationen:
Farbcodierung:
grün
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
75 mm
Tragfähigkeit Farbcodiert:
ja
Tragfähigkeit direkt:
2000 kg
2-lagige Ausführung:
ja
Material:
Polyester
Tragkraft einfach, direkt:
2000
Anschlagart 3 Tragfähigkeit:
1.600 kg
Anschlagart 2 Tragfähigkeit:
4.000 kg
Anschlagart 1 Tragfähigkeit:
2.000 kg
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
2000 kg
Bandbreite:
75 mm
Länge:
3 m
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbe:
grün
Tragfähigkeit umgelegt:
4000
Gurtbreite:
75 mm
Tragfähigkeit geschnürrt:
1600
Nutzlänge:
3 m
Ausführung:
2-fach
Tragfähigkeit:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebeband 75 mm 2000 kg 3 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
268
10
Frei Haus
ab € 9,32*
€ 11,95*
3 Tage
268
1
€ 6,90*
ab € 9,46*
€ 13,03*
6 Tage
268
1
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,04*
3 Tage
229
1
€ 4,79*
ab € 9,88*
€ 13,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,11*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.