Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lescha Rührgerät Profi RW1800-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lescha Rührgerät Profi RW1800-02
Lescha Rührgerät Profi RW1800-02
Lescha Rührgerät Profi RW1800-02
Artikel-Nr.:
     5417B-191605
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     319004
EAN/GTIN:
     4004265010947
Suchbegriffe:
Betonmischer
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Rührgerät Serie Profi RW • Für den professionellen Einsatz entwickelt worden • Hohe Qualität und Funktionalität • Solides Aludruckguss-Gehäuse für eine lange Lebensdauer • Hochwertiges Stahlgetriebe, kraftvolles Rührwerk • Besonders geeignet für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 l Lieferung: Inklusive Rührkorb WK.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1800
Hersteller:
Atika
Spannung:
230
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
max. Rührkorbdurchmesser:
160
Rührquirl Aufnahme:
M14
Mischvolumen:
< 90 l
Drehzahl II:
300-650 min-1
Drehzahl I:
150-300 min-1
Wechselstrommotor:
230/50 V/Hz
Aufnahmeleistung:
1800 W
Typ:
Profi RW 1800-2
Rührquirl-Ø:
160 mm
Rührquirl Länge:
600 mm
Gewicht:
7,5 kg
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: Elektrorührwerk, Zwangsrührer, elektrorührwerk, Rührgerät Profi RW1800-02
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 210,72*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 210,92*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 211,85*
1 Tag
45
€ 4,99*
ab € 191,35*
€ 226,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 228,00*
€ 264,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.