Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Dosensenker Classic DS 82 mm M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Dosensenker Classic DS 82 mm M16
Norton Clipper Dosensenker Classic DS 82 mm M16
Norton Clipper Dosensenker Classic DS 82 mm M16
Artikel-Nr.:
     5417B-191626
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184620423
EAN/GTIN:
     5450248230335
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Diamant-Dosensenker CLASSIC DS • Lasergeschweißte Bohrkrone für handgeführtes Bohren • Zum Bohren von Schalter-, Steck- und Verteilerdosen in mittelharten bis harten Baumaterialien
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Marke:
Norton Clipper
Anzahl Segmente:
3
Zähne:
3
Hersteller:
Norton
Anschluss:
M16
Schaft:
Innengewinde
Schaftdurchmesser:
M16
Gesamtlänge:
60
Außen- Ø:
82
Scheibendurchmesser:
82 mm
Durchmesser:
82 mm
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone, Dosensenker Classic Arid DS, 82 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,90*
€ 87,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,15*
€ 89,05*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,64*
€ 89,58*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 90,31*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,81*
€ 93,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.